LYNDEX-NIKKEN HSK100A-TC1375-9.66C Coolant Through Tap Holder, 9.66 Inch Overall Lg, #3 Tap Size | CR9XBX 38PW68

LYNDEX-NIKKEN HSK100A-TC1375-9.66C Coolant Through Tap Holder, 9.66 Inch Overall Lg, #3 Tap Size

Raktáron
Tétel: CR9XBX Model: HSK100A-TC1375-9.66CKereszthivatkozás: 38PW68

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,650.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Tartó elemre

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
LYNDEX-NIKKEN S1005-0562-7.63 csaptartó/egyenes szár, 7.63 hüvelykes teljes hossz, #1 csap méret | CR9WRE 38RC49 S1005-0562-7.63lábszár€503.57
LYNDEX-NIKKEN S1205-0562-8.13 csaptartó/egyenes szár, 8.13 hüvelykes teljes hossz, #1 csap méret | CR9WRF 38RC54 S1205-0562-8.13lábszár€570.37
LYNDEX-NIKKEN S1205-0875-9.55 csaptartó/egyenes szár, 9.55 hüvelykes teljes hossz, #2 csap méret | CR9WRG 38RC55 S1205-0875-9.55lábszár€704.63
LYNDEX-NIKKEN W1005-0875-6.3(C) csaptartó/Weldon szár hűtőfolyadék, 6.3 hüvelykes teljes hossz, #2 csap méret | CR9WRH 38RJ07 W1005-0875-6.3 (C)Hűtőfolyadék€793.57
LYNDEX-NIKKEN W7505-0562-6.36 csaptartó/Weldon szár, 6.36 hüvelykes teljes hossz, #1 csap méret | CR9WRJ 38RJ31 W7505-0562 6.36-lábszár€486.14
LYNDEX-NIKKEN W1205-0562-6.41 menetfúró tartó/Weldon szár, 6.41 hüvelykes teljes hossz, #1 csap méret, acél | CR9WRK 38RJ16 W1205-0562 6.41-lábszár€890.21
LYNDEX-NIKKEN W1005-0875-7.83 csaptartó/Weldon szár, 7.83 hüvelykes teljes hossz, #2 csap méret | CR9WRL 38RJ08 W1005-0875 7.83-lábszár€569.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LYNDEX-NIKKEN HSK100A-TC1375-9.66C Coolant Through Tap Holder, 9.66 Inch Overall Lg, #3 Tap Size
€2,650.94 /Mértékegység