LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Centrifuga szögletes asztallap 8ml - 15ml | AG2QHP 32EZ32

LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Centrifuga szögletes asztallap 8 ml - 15 ml

Raktáron
Tétel: AG2QHP Modell: E8C-U8AF-1503Kereszthivatkozás: 32EZ32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€611.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcentrifuga
AC erősítők6
Ferde rotorRögzített
Kapacitás8 - 15 ml
színekFekete
TeljesítésCE
Átmérő11 "
Magasság9.5 "
tartKémcsövek
AnyagABS
Maximális RCF1534 XNUMX xg
Maximális kémcsőméret15mL
motor típusaÁllandó mágnes DC
Zajcsökkentési besorolás NRRKevesebb, mint 65 dB
Választék500 és 3500 ford / perc között
Sebesség3500 rpm
Temp. Hatótávolság-4 foktól 104 fokig
Csőméret3 - 15 ml
típusFerde asztallap
Feszültség (AC)100 a 240
Feszültség (DC)12
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.94
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8421190000

Termékváltozatok

TermékekModellSebesség ellenőrzésÁr
LW SCIENTIFIC E8C-U8AV-1503 Centrifuga könyök asztallap 8ml - 15ml | AG2QHN 32EZ31 E8C-U8AV-1503Változó€745.48
LW SCIENTIFIC E8C-U8AD-15T3 Centrifuga könyök asztallap 8ml - 15ml | AG2QHQ 32EZ33 E8C-U8AD-15T3Digitális€982.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LW SCIENTIFIC E8C-U8AF-1503 Centrifuga szögletes asztallap 8 ml - 15 ml
€611.38 /Mértékegység