LUXO 23728RB binokuláris mikroszkóp 7x-45x állítható dioptria | AF8LZA 28CR62

LUXO 23728RB binokuláris mikroszkóp 7x-45x állítható dioptriával

Raktáron
Tétel: AF8LZA Modell: 23728RBKereszthivatkozás: 28CR62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,375.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBinokuláris mikroszkóp
Alapméret10 "x 10"
Kapacitás Max.10
Okulár szögmérőNem
Látómező23mm
Fókuszmagasság maximum7.7 "
MegvilágításTompítható 80 LED gyűrű
Hossz26 "Vízszintes boomstand
FényforrásLED
Nagyobbítás7X-45X
Max. Munkadarab magassága5.7 "
Optikai csőTávcső, kettős állítható dioptria
TápegységBemenet 100-240V, 50/60 HZKimenet 24V, 750 Ma
Állvány típusaKettős karos gém
Táblázat mérete10 "x 10"
típusSztereó
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.67
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)84.46
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód9011900000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
LUXO 23727RB binokuláris mikroszkóp 7x-45x állítható dioptria | AF8LYZ 28CR61 23727 RB26 "Vízszintes boomstand€3,955.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUXO 23728RB binokuláris mikroszkóp 7x-45x állítható dioptriával
€4,375.15 /Mértékegység