VILÁGÍTÁS LUSI8A0A2V1835VQCSWHTES LED-alacsony lámpatest, Dimmálható, 120–277V, Izzótípus Integrált LED | CR9RRP 56FT36

LUMINATION LUSI8A0A2V1835VQCSWHTES LED Low Bay Fixture, Di mmable, 120 to 277V, Bulb Type Integrated LED

Raktáron
Tétel: CR9RRP Model: LUSI8A0A2V1835VQCSWHTESKereszthivatkozás: 56FT36

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€629.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED Low Bay lámpatest

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.8715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMINATION LUSI8A0A2V1835VQCSWHTES LED Low Bay Fixture, Di mmable, 120 to 277V, Bulb Type Integrated LED
€629.51 /Mértékegység