LUMAPRO 5NRX6 kézi lámpa általános célú 26w 50ft. Zsinór | AE4XNP

LUMAPRO 5NRX6 általános célú kézi lámpa 26w 50ft. Zsinór

Raktáron
Tétel: AE4XNP Modell: 5NRX6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€160.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi lámpa
erősítők12
színekSárga
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték típusaSJT
Mérő / vezető16/3
HandleKapcsoló és kimenet
Magasság15 "
Ház Dia.3"
Ház anyagaFRABS
Lámpa típusaKompakt fénycső
Lámpa Watts26
Hossz15 "
LencsékPolyCarb
Lens AnyagPolikarbonát
Mágneses húzás30 font
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Áramforrás120 VAC
Pótlámpa1PGY7
típusÁltalános rendeltetésű
Feszültség120
Watts26

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.655
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód9405408000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkszínekLámpa típusaLámpa WattsHosszLens AnyagNEC kábeljelölésÁr
LUMAPRO 2W048 kézi izzólámpa | AC3TKJ 2W048Fém12FeketeIzzó7516 "-SJTOW€33.03
LUMAPRO 2W243 kézi izzólámpa | AC3TMC 2W243Fém12FeketeIzzó10016 "-SJT€60.89
LUMAPRO 2W244 kézi izzólámpa 120v 75w Max | AC3TMD 2W244Műanyag0.6FeketeIzzó7516 "-SJT€35.33
LUMAPRO 2YKN1 kézi lámpa Led 2.5w 25ft vezeték | AC4CEZ 2YKN1Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€99.00
LUMAPRO 2YKN2 kézi lámpa Led 2.5w 50ft vezeték | AC4CFA 2YKN2Műanyag0.02SzürkeLED4.514 "PolikarbonátSJT€117.71
LUMAPRO 2YKN3 kézi lámpa Led 5w 25ft vezeték | AC4CFB 2YKN3Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€109.15
LUMAPRO 2YKN4 kézi lámpa LED 5w 50ft vezeték | AC4CFC 2YKN4Műanyag0.027SzürkeLED7.519 "PolikarbonátSJT€129.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 5NRX6 általános célú kézi lámpa 26w 50ft. Zsinór
€160.34 /Mértékegység