Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 3EHN8 miniatűr lámpa 9006ll 55w T4 12.8v | AC8WQE

LUMAPRO 3EHN8 miniatűr lámpa 9006ll 55w T4 12.8v

Raktáron
Tétel: AC8WQE Modell: 3EHN8
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
€1.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam1000 XNUMX óra.
Átlagos élet1200 XNUMX óra.
Alap típusaDerékszögű előfókusz (HB4)
Izzó átmérője7 / 8 "
Izzó házÜveg
Áramlat4580mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.875 "
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens1000
Max. Teljes hossz3.09 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám9006 LL
Feszültség12.8
Watts55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539293060
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszÁtlagos élettartamÁtlagos életElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatÁr
LUMAPRO 2EKV7 miniatűr lámpa 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.Irányjelző elöl vagy hátul79556Egy érintkezős bajonett (BA15s)3910mA€15.09
LUMAPRO 2FMY2 miniatűr lámpa 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 XNUMX óra.150 XNUMX óra.Általános rendeltetésű900565Derékszög (P20d)-€12.15
LUMAPRO 2FMY3 miniatűr lámpa 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP 2FMY32.17 "320 XNUMX óra.320 XNUMX óra.Általános rendeltetésű900655Derékszög (P22d)4300mA€11.53
LUMAPRO 2FMY8 miniatűr lámpa 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 XNUMX óra.800 XNUMX óra.Általános rendeltetésű905555Derékszögű előfókusz (HB3)-€15.39
LUMAPRO 2FMY9 miniatűr lámpa 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.Általános rendeltetésű914043Derékszögű előfókusz (HB3)-€14.06
LUMAPRO 2FNA9 miniatűr lámpa 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 XNUMX óra.320 XNUMX óra.Általános rendeltetésű9005XS65Axiális műanyag (PG13)-€16.06
LUMAPRO 2FNB1 miniatűr lámpa 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 XNUMX óra.320 XNUMX óra.Általános rendeltetésű9006XS55Axiális műanyag (PG13)-€14.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 3EHN8 miniatűr lámpa 9006ll 55w T4 12.8v
€1.63 /Mértékegység