Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMY3 miniatűr lámpa 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP

LUMAPRO 2FMY3 miniatűr lámpa 9006 55w T4 12.8v

Raktáron
Tétel: AB9VUP Modell: 2FMY3
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
€11.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam320 XNUMX óra.
Átlagos élet320 XNUMX óra.
Alap típusaDerékszög (P22d)
Izzó átmérője1 / 2 "
Izzó házÜveg
Áramlat4300mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek12,570
Lámpa átmérője0.5 "
Lámpa alakjaT4
Lámpa típusaMiniatűr-T
Lumens12,570
Max. Teljes hossz2.17 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám9006
Feszültség12.8
Watts55

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8539228040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Teljes hosszÁtlagos élettartamÁtlagos életElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsAlap típusaÁramlatÁr
LUMAPRO 2EKV7 miniatűr lámpa 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2EKV72.5 "200 XNUMX óra.200 XNUMX óra.Irányjelző elöl vagy hátul79556Egy érintkezős bajonett (BA15s)3910mA€16.61
LUMAPRO 2FMY2 miniatűr lámpa 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 XNUMX óra.150 XNUMX óra.Általános rendeltetésű900565Derékszög (P20d)-€12.15
LUMAPRO 2FMY8 miniatűr lámpa 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 XNUMX óra.800 XNUMX óra.Általános rendeltetésű905555Derékszögű előfókusz (HB3)-€15.39
LUMAPRO 2FMY9 miniatűr lámpa 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 XNUMX óra.1200 XNUMX óra.Általános rendeltetésű914043Derékszögű előfókusz (HB3)-€14.57
LUMAPRO 2FNA9 miniatűr lámpa 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 XNUMX óra.320 XNUMX óra.Általános rendeltetésű9005XS65Axiális műanyag (PG13)-€16.06
LUMAPRO 2FNB1 miniatűr lámpa 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ 2FNB12.17 "320 XNUMX óra.320 XNUMX óra.Általános rendeltetésű9006XS55Axiális műanyag (PG13)-€14.68
LUMAPRO 3EHN7 miniatűr lámpa 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 XNUMX óra.500 XNUMX óra.Általános rendeltetésű9005 LL70Derékszögű előfókusz (HB3)5420mA€11.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMY3 miniatűr lámpa 9006 55w T4 12.8v
€11.53 /Mértékegység