Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FPA7 Miniatűr Led Izzó Lm2060cs 0.72w T6 60v | AB9WAM

LUMAPRO 2FPA7 miniatűr led izzó Lm2060cs 0.72w T6 60v

Raktáron
Tétel: AB9WAM Modell: 2FPA7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€21.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED izzó
Átlagos élettartam100,000 XNUMX óra.
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
Alap típusaGyertyatartó csavar (E12)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat0.03mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaT6
Lámpa típusaMiniatűr-T
Világos színBorostyán
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
HelyettesítiBulb 3S6/60V, 6S6/60V
Kereskedési számLM2060CS
Feszültség60
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539490080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVilágos színÁr
LUMAPRO 2FPB3 miniatűr led izzó Lm2060cs 0.72w T6 60v | AB9WAN 2FPB3Meleg fehér€33.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FPA7 miniatűr led izzó Lm2060cs 0.72w T6 60v
€21.43 /Mértékegység