Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMH8 miniatűr lámpa 1133 24.242w Rp11 6.2v - 10 db-os csomag | AB9VPH

LUMAPRO 2FMH8 miniatűr lámpa 1133 24.242w Rp11 6.2v – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VPH Modell: 2FMH8
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
€33.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam200 XNUMX óra.
Átlagos élet200 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője1-7 / 16 "
Izzó házÜveg
Áramlat3910mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek402
Lámpa átmérője1.43 "
Lámpa alakjaRP11
Lámpa típusaMiniatűr RP
Lumens402
Max. Teljes hossz2.25 "
A lámpa általános alakjaRP
Elsődleges alkalmazásHangszer
Kereskedési szám1133
Feszültség6.2
Watts24.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8539228040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellWattsÁr
LUMAPRO 21U595 miniatűr lámpa 1133 Rp11 6.2v | AB6JYF 21U59524€2.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMH8 miniatűr lámpa 1133 24.242w Rp11 6.2v – 10 db-os csomag
€33.28 /csomag