Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMG3 miniatűr lámpa 82 6.63w G6 6.5v - 10 db-os csomag | AB9VNT

LUMAPRO 2FMG3 miniatűr lámpa 82 6.63w G6 6.5v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VNT Modell: 2FMG3
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
€15.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam500 XNUMX óra.
Átlagos élet500 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkező bajonett (BA15d)
Izzó házÜveg
Áramlat1020mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek75
Lámpa alakjaG6
Lámpa típusaMiniatűr-G
Lumens75
Max. Teljes hossz1.44 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám82
Feszültség6.5
Watts6.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FLX3 miniatűr lámpa 81 6.63w G6 6.5v - 10 db-os csomag | AB9VKL 2FLX3Egy érintkezős bajonett (BA15s)8110€13.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMG3 miniatűr lámpa 82 6.63w G6 6.5v - 10 db-os csomag
€15.08 /csomag