Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMG2 miniatűr lámpa 67 8w G6 13.5v - 10 csomag AB9VNR

LUMAPRO 2FMG2 miniatűr lámpa 67 8w G6 13.5v - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB9VNR Modell: 2FMG2
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
€9.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam54 "
Átlagos élet5000 XNUMX óra.
Alap típusaEgy érintkezős bajonett (BA15s)
Izzó átmérője3 / 4 "
Izzó házÜveg
Áramlat590mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek50
Lámpa átmérője0.75 "
Lámpa alakjaG6
Lámpa típusaMiniatűr-G
Lumens50
Max. Teljes hossz1.44 "
A lámpa általános alakjaG
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési szám67
Feszültség13.5
Watts8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁramlatElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U521 miniatűr lámpa 67 G6 13.5v | AB6JVD 21U521Egy érintkezős bajonett (BA15s)-Autóipari6781€2.02
LUMAPRO 21U522 miniatűr lámpa 68 G6 13.5v | AB6JVE 21U528 21U522Dupla érintkező bajonett (BA15d)-Autóipari6881€3.16
LUMAPRO 21U531 miniatűr lámpa 97 G6 13.5v - 2 csomag | AB6JVP 21U531Egy érintkezős bajonett (BA15s)-Autóipari979.32€4.26
LUMAPRO 21U599 miniatűr lámpa 1155 G6 13.5v | AB6JYK 21U599Egy érintkezős bajonett (BA15s)-Autóipari115581€2.90
LUMAPRO 2FLV5 miniatűr lámpa 1155 8w G6 13.5v - 10 darabos csomag AB9VJV 2FLV5Egy érintkezős bajonett (BA15s)590mAÁltalános rendeltetésű1155810€14.39
LUMAPRO 2FLW1 miniatűr lámpa 97 9.3w G6 13.5v - 10 darabos csomag AB9VKA 2FLW1Egy érintkezős bajonett (BA15s)690mAÁltalános rendeltetésű979.310€11.94
LUMAPRO 2FMG8 miniatűr lámpa 68 8w G6 13.5v - 10 darabos csomag | AB9VNY 2FMG8Dupla érintkező bajonett (BA15d)590mAÁltalános rendeltetésű68810€13.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMG2 miniatűr lámpa 67 8w G6 13.5v - 10 db-os csomag
€9.87 /csomag