Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2FMA5 miniatűr lámpa 1460 x 18w S8 6.5v | AB9VLR

LUMAPRO 2FMA5 Miniature Lamp 1460 x 18w S8 6.5v

Raktáron
Tétel: AB9VLR Modell: 2FMA5
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
€26.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam100 XNUMX óra.
Átlagos élet100 XNUMX óra.
Alap típusaDupla érintkezős előfókusz (P15d)
Izzó átmérője1"
Izzó házÜveg
Áramlat2750mA
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Kezdeti lumenek289
Lámpa átmérője1"
Lámpa alakjaS8
Lámpa típusaMiniatűr-S
Világos színSzűrő kikapcsolása
Lumens289
Max. Teljes hossz2"
A lámpa általános alakjaS
Elsődleges alkalmazásMikroszkóp megvilágító
Kereskedési szám1460X
Feszültség6.5
Watts18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8539293060
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellAlap típusaÁramlatElsődleges alkalmazásKereskedési számWattsPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 2FLR9 miniatűr lámpa 1631 18w S8 6.5v | AB9VHZ 2FLR9Dupla érintkezős előfókusz (P15d)2750mAHangszer1631181€14.57
LUMAPRO 2FMA7 miniatűr lámpa 1460 17.88w S8 6.5v | AB9VLU 2FMA7Dupla érintkezős előfókusz (P15d)2750mAorvosi146017.91€13.73
LUMAPRO 2FMA8 miniatűr lámpa 1493 18w S8 6.5v - 10 db-os csomag | AB9VLV 2FMA8Dupla érintkező bajonett (BA15d)2750mAHangszer14931810€116.98
LUMAPRO 2FMP6 miniatűr lámpa 1630 18w S8 6.5v | AB9VRE 2FMP6Dupla érintkezős előfókusz (P15d)2770mAHangszer1630181€11.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2FMA5 Miniature Lamp 1460 x 18w S8 6.5v
€26.64 /Mértékegység