Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 2EKY7 zseblámpa cserelámpa Pr4 B3 1/2 10pk | AB9PRK

LUMAPRO 2EKY7 Zseblámpa cserelámpa Pr4 B3 1/2 10db

Raktáron
Tétel: AB9PRK Modell: 2EKY7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élet10 XNUMX óra.
Alap típusaEgyérintkezős miniatűr karimás
Áramlat270mA
Kezdeti lumenek5
Lámpa átmérője0.44 "
Lámpa alakjaB3 1/2
Lámpa típusaMiniatűr-B
Max. Teljes hossz1.25 "
A lámpa általános alakjaB
Elsődleges alkalmazásAndroid Wear
Kereskedési számPR4
Feszültség2.3
Watts0.6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8539293060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos életKereskedési számPkg. Menny.Ár
LUMAPRO 21U499 miniatűr lámpa Pr2 B3 1/2 2.3v - 2 db | AB6JUG 21U49915 XNUMX óra.PR22€4.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 2EKY7 Zseblámpa cserelámpa Pr4 B3 1/2 10db
€11.94 /csomag