Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUMAPRO 26CU06 Miniatűr LED lámpa T6 24 Fehér | AH2EJW

LUMAPRO 26CU06 Miniatűr LED lámpa T6 24 Fehér

Raktáron
Tétel: AH2EJW Modell: 26CU06
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
€30.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr LED lámpa
erősítők0.72mA
Átlagos élettartam25,000 XNUMX óra.
Alap típusaMiniatűr csavar (E10)
Izzó házÜveg
Zárt szerelvényekhezNem
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Lámpa átmérője3 / 4 "
Világos színfehér
Lumens3
Max. Teljes hossz1 25 / 32 "
A lámpa általános alakjaT
Elsődleges alkalmazásÁltalános rendeltetésű
Kereskedési számL1024MS-W
típusMiniatűr
Feszültség24
Watts0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
Származási országCN

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T6

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAlap típusaTételWattsLámpa átmérőjeVilágos színFényteljesítményLumensÁr
LUMAPRO 2FNK7 Miniatűr LED izzó Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXV 2FNK712Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "Borostyán--€18.66
LUMAPRO 2FNK9 miniatűr led izzó Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXW 2FNK912Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "Zöld--€30.92
LUMAPRO 2FNL1 miniatűr led izzó Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXX 2FNL112Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "Piros--€18.86
LUMAPRO 2FNL2 Miniatűr LED izzó Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXY 2FNL212Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "fehér--€21.43
LUMAPRO 2FNL3 miniatűr led izzó Lm1012mb T3 1/4 12v | AB9VXZ 2FNL312Miniatűr szurony (BA9s)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "Meleg fehér--€35.45
LUMAPRO 2FNL5 miniatűr led izzó Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYA 2FNL512Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "Kék--€32.28
LUMAPRO 2FNL6 Miniatűr LED izzó Lm1012ms T3 1/4 12v | AB9VYB 2FNL612Miniatűr csavar (E10)Miniatűr Bi-Polar LED izzó-0.4 "Zöld--€32.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 26CU06 Miniatűr LED lámpa T6 24 Fehér
€30.48 /Mértékegység