Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F194 Accy egyenes csatlakozó | AA2ENC

LUMAPRO 10F194 Accy egyenes csatlakozó

Cikkszám: AA2ENC Modell: 10F194
Raktáron

Szerezd meg Kedd, lehet 27

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

3.816Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételEgyenes csatlakozó
színekFekete
Kompatibilis a pálya stílussalH
FunkcióEgyenes csatlakozó
Magasság11 / 16 "
Magasság - Sínvilágítás Sín és csatlakozók11 / 16 "
Ház színeFekete
Ház anyagaMűanyag
Tartalmazzahardver
Hossz7"
Hossz - Sínvilágítás Sín és csatlakozók4 1 / 4 "
Max. Teljesítmény2400 W
Áramkörök száma1
Áramkörök száma - Pályavilágítás1
Pályaszín - PályavilágításFekete
Pályaanyag - PályavilágításMűanyag
típusEgypályás pálya
Szélesség1 7 / 16 "
Szélesség - Sínvilágítás Sín és csatlakozók1 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)3.65
HS-kód8536908085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F194 Accy egyenes csatlakozó
3.816€ /Mértékegység