Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

LUMAPRO 10F184 Accy dugaszolható csatlakozó | AA2EMR

LUMAPRO 10F184 Accy plug-in csatlakozó

Cikkszám: AA2EMR Modell: 10F184
Raktáron

Szerezd meg hétfő, lehet 26

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

12.290Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételDugaszolható csatlakozó
színekFekete
Kompatibilis a pálya stílussalH
Funkció3 vezetékes kábel és dugós tápcsatlakozó
Magasság11 / 16 "
Magasság - Sínvilágítás Sín és csatlakozók11 / 16 "
Ház színeFekete
Ház anyagaMűanyag
TartalmazzaKábel, dugós csatlakozó
Hossz4 1 / 2 "
Hossz - Sínvilágítás Sín és csatlakozók4 1 / 4 "
Max. Teljesítmény2400 W
Áramkörök száma1
Áramkörök száma - Pályavilágítás1
Pályaszín - PályavilágításFekete
Pályaanyag - PályavilágításMűanyag
típusEgypályás pálya
Szélesség1 7 / 16 "
Szélesség - Sínvilágítás Sín és csatlakozók1 13 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)3.65
HS-kód8544429000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F184 Accy plug-in csatlakozó
12.290€ /Mértékegység