Lumapro 10f182 | Accy Live End Connector | Magyarország
Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

LUMAPRO 10F182 Accy Live End csatlakozó | AA2EMP

LUMAPRO 10F182 Accy élővég csatlakozó

Cikkszám: AA2EMP Modell: 10F182
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 23

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€6.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlő végű csatlakozó
színekFekete
FunkcióKimeneti doboz tápellátás végcsatlakozója
Magasság11 / 16 "
Ház befejezéseFekete
Ház anyagaPC műanyag
Hossz4.5 "
Max. Amper20
Max. Teljesítmény2000
típusTetővel
Szélesség1 2 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)3.65
HS-kód8536908085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUMAPRO 10F182 Accy élővég csatlakozó
€6.96 /Mértékegység