Battalion 2zeh1 | Folyamatos csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

BATTALION 2ZEH1 folyamatos csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AC4EMH

BATTALION 2ZEH1 folyamatos csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség

Cikkszám: AC4EMH Modell: 2ZEH1
Korlátozott elérhetőség

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€26.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZongora zsanér
színekTermészetes
befejezTermészetes
hardverNem számít
HolesNélkül
Lyukak levélenként0
Kórházi tippNem
Csülök hossza1"
Levél vastagsága0.075 "
Hossz6"
AnyagAcél
FelszerelésTeljes felület
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyagAcél
PIN-kódNem eltávolítható
A mozgás tartománya270 fok
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.178
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8302106090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezHolesLyukak levélenkéntCsülök hosszaLevél vastagságaHosszAnyagÁr
BATTALION 1CAE5 zongora csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 3/4 hüvelyk szélesség | AA9BPV 1CAE5TermészetesTermészetesNélkül-1 / 4 "0.025 "6"Rozsdamentes acél€44.63
ajánlatkérés
BATTALION 1CAE7 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 1 hüvelyk szélesség | AA9BPW 1CAE7TermészetesTermészetesNélkül-1 / 4 "0.03 "6"Rozsdamentes acél€37.76
ajánlatkérés
BATTALION 1CAK5 zongorapánt természetes 3 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQA 1CAK5TermészetesTermészetesA181 / 2 "0.04 "3 láb.304 Stainless Steel€60.81
BATTALION 1CAK7 zongorapánt természetes 4 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQB 1CAK7TermészetesTermészetesA241 / 2 "0.04 "4 láb.304 Stainless Steel€73.79
BATTALION 1CAK9 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 1-1/4 hüvelyk szélesség | AA9BQC 1CAK9TermészetesTermészetesA361 / 2 "0.04 "6"304 Stainless Steel€66.78
ajánlatkérés
BATTALION 1CAL2 folyamatos csuklópánt 3 láb hosszúság 1-1/2 hüvelyk szélesség | AA9BQD 1CAL2TermészetesTermészetesA181 / 2 "0.04 "3 láb.304 Stainless Steel€67.55
BATTALION 1CAL9 zongorapánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AA9BQG 1CAL9TermészetesTermészetesA361 / 2 "0.04 "6"304 Stainless Steel€69.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 2ZEH1 folyamatos csuklópánt természetes 6 láb hosszúság 2 hüvelyk szélesség
€26.37 /Mértékegység