LUBESITE

A LubeSite Systems Inc., a Bijur Delimon International cég, olaj- és zsírkenési rendszereket kínál a HVAC, az élelmiszer-feldolgozás, az építőipar, a hulladékkezelés és az autóipar számára. KATT ide

Szűrő

Kenés

260205302305360502505560704900

Kenés Szűrő

Zsíradagoló tartozékok

Tartalmaz egy távoli utántöltő készletet, amely lehetővé teszi a zsír újratöltését akár 3 méteres távolságból is. Kompatibilis minden polikarbonát és magas hőmérsékletű zsír adagoló modellel

Zsír utántöltő készlet
Cikkszám: AF2UZB
Modell: 900
€106.29 /Mértékegység
Kosárba

Zsíradagolók

Egypontos, szabályozott kenést kínálnak, és alkalmasak súrlódáscsökkentő, lengő- vagy görgőscsapágyakkal rendelkező berendezésekhez. -10 és 450 °F közötti hőmérsékleten működik, és különböző átmérőkkel és kapacitással kapható

Zsíradagoló, 4 oz. Kapacitás, 1/8 hüvelykes NPT
Cikkszám: AF2UZA
Modell: 704
€716.64 /Mértékegység
Kosárba

A LUBESITE-ről

A cég a 200-as, 300-as, 500-as és 700-as sorozatú zsíradagolók széles választékát kínálja. Ezek a LubeSite zsíradagolók egypontos, szabályozott kenést kínálnak, és ideálisak tömítésekkel ellátott, árnyékolt csapágyakkal rendelkező berendezésekhez. -10 és 450 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és bármilyen pozícióban felszerelhetők, hogy tiszta képet kapjanak a zsírszint ellenőrzéséről. Ezek a zsíradagolók újrafelhasználhatók és újratölthetők a segítségével távoli utántöltő készlet. Ez a készlet lehetővé teszi a zsír újratöltését akár 3 méteres távolságból is.

Fontolható dolgok

Szállítás

Ezek az eszközök kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

LubeLine utántöltő készlet

A szabadalmaztatott LubeLine utántöltő készlet a szükséges szerelvényekkel és 10 láb hosszúságú nagynyomású csővel rendelkezik. A LubeSite egység újratöltésére gyártják, és fel kell tölteni, mielőtt csatlakoztatná a t...Olvass tovább 

LubeSite 404 polikarbonát egység

A LubeSite 404 olyan alkalmazásokhoz készült, amelyek csökkentett ütést, ütést, vibrációt és nagy nyomatékot vagy centrifugális erőt igényelnek. Egy átlátszó, szabadalmaztatott Lexan polikarbonát tartályt tartalmaz...Olvass tovább 

LUBESITE Versenyelőnyök

LubeSite 500 sorozat

A LubeSite 500 sorozat alkalmas vegyi és élelmiszeripari gyártási műveletekre, ahol korrózióállóság szükséges. Az 500-as sorozat dugattyútömítő gyűrűje van, amely szabadalmaztatott vegyszerálló Vitonból készül.

LubeSite 300 sorozat

A LubeSite 300 sorozat alkalmas vibrációnak, ütésnek, ütésnek, nagy nyomatékú vagy centrifugális erőknek kitett alkalmazásokhoz. Ezek az egységek közepes rugókkal vannak összeállítva (minden tízes dobozban három további nehéz és könnyű rugó található).

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a LubeSite 205 sorozatú zsíradagoló?

A LubeSite 200 sorozatú zsíradagoló tartálya és talpa átlátszó polikarbonátból készül. Elrendezése lehetővé teszi az egység belső működésének vizuális vizsgálatát. A 200-as sorozatú egységek kisebb ütési, ütési, vibrációs, nagy nyomatékú vagy centrifugális erőkkel járó alkalmazásokhoz alkalmasak.

Mik azok a LubeSite gravitációs olajozók?

A LubeSite gravitációs táplálású olajozók egypontos kenőanyagok, amelyek az olajjal kenhető csapágyak egyenletes áramlását szabályozzák. Ezeket az olajozókat előnyben részesítik élelmiszer-feldolgozó gyárakban, ahol az olajszerű olajozók az üvegtörés veszélyét jelentik a robusztus polikarbonát tartályuk miatt. Használhatók tartályként, olajszint-ellenőrzőként vagy ellennyomás-mentesítő eszközként a gép indításakor.