Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBERFINER LFH4431 felpörgetett hidraulika szűrő 9-7/16 hüvelykes magasság | AH6NHT 36DP31

LUBERFINER LFH4431 felpörgetett hidraulika szűrő 9-7/16 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AH6NHT Modell: LFH4431Kereszthivatkozás: 36DP31

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság9.437 "
Dia kívül.3-15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4805
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Folyadék típusa: hidraulikus

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságDia kívül.Ár
LUBERFINER LFH4212 hidraulika szűrő, spin-on 9 hüvelyk magasság | AH6NHK 36DP24 LFH4212Spin-On9"3.875 "€4.27
LUBERFINER LFH4223XL hidraulika szűrő spin-on 10 hüvelyk magasság | AH6NHN 36DP27 LFH4223XLSpin-On10 "4-11 / 16 "€16.25
LUBERFINER LFH4635 hidraulika szűrő, felpörgető 9 hüvelyk magasság | AH6NHX 36DP35 LFH4635Spin-On9"6-13 / 16 "€3.51
LUBERFINER LFH4636 hidraulikus szűrő, felpörgetett 6-1/8 hüvelykes magasság | AH6NHY 36DP36 LFH4636Spin-On6.125 "5-1 / 16 "€3.21
LUBERFINER LFH4908 felpörgetett hidraulika szűrő 3-11/16 hüvelykes magasság | AH6NJA 36DP38 LFH4908Spin-On3 11 / 16 "3.75 "€4.16
LUBERFINER LFH5083 hidraulikus szűrő, felpörgető 9-1/2 hüvelykes magasság | AH6NKL 36DP71 LFH5083Spin-On9.5 "3.125 "€14.79
LUBERFINER LFH5896 hidraulikus szűrő, felpörgető 5-1/2 hüvelyk magasság | AH6NKT 36DP77 LFH5896Spin-On5.5 "3"€6.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBERFINER LFH4431 felpörgetett hidraulika szűrő 9-7/16 hüvelyk magasságban
€28.01 /Mértékegység