Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBERFINER CAF1861P légszűrő panel 1-1/5 hüvelykes magasság | AH6JWW 36CT77

LUBERFINER CAF1861P légszűrő panel 1-1/5 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AH6JWW Típus: CAF1861PKereszthivatkozás: 36CT77
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
€5.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszűrő
Magasság1 1 / 5 "
Hossz9 1 / 10 "
Szélesség4 7 / 10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Utastéri légszűrő

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr
LUBERFINER AF2341 légszűrő panel 7-1/2 hüvelyk magasság | AH6HWV 36CL41 AF23417.5 "-5-13 / 16 "-€3.91
LUBERFINER AF3099 légszűrő panel 7-5/16 hüvelyk magasság | AH6HYM 36CL80 AF30997 5 / 16 "-4.375 "-€10.47
LUBERFINER AF3938 légszűrő panel 1-1/2 hüvelyk magasság | AH6JCA 36CM62 AF39381.5 "10.5 "-7.12 "€6.21
LUBERFINER AF4045 légszűrő panel 1-5/8 hüvelyk magasság | AH6JFC 36CN35 AF40451.625 "10.25 "-8 1 / 16 "€3.51
LUBERFINER AF5184 légszűrő panel 1-9/16 hüvelyk magasság | AH6JGN 36CN68 AF51841 9 / 16 "12 11 / 16 "-8.25 "€6.49
LUBERFINER AF5186 légszűrő panel 2-3/16 hüvelyk magasság | AH6JGQ 36CN70 AF51862.187 "11 "-7 1 / 16 "€3.06
LUBERFINER AF5189 légszűrő panel 1-1/2 hüvelyk magasság | AH6JGT 36CN72 AF51891.5 "8.187 "-7.187 "€3.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBERFINER CAF1861P légszűrő panel 1-1/5 hüvelyk magas
€5.86 /Mértékegység