Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G608-12-A-1-4 szeleptű | AB3LKL 1U944

LUBE G608-12-A-1-4 szeleptű

Raktáron
Tétel: AB3LKL Modell: G608-12-A-1-4Kereszthivatkozás: 1U944
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
€354.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt áramkörű folyadék szintmérő
ÉpítésAlumínium
Max. Működő PSI270
Max. Működési hőmérséklet250 F
FelszerelésFront
Szerelő menet1/2 NPTF
típusTűszelepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelőközpontok (hüvelyk) (12)
    • Látóüveg (boroszilikát)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSIÁr
LUBE G608-18-A-1-4 szeleptű | AB3LKM 1U946 G608-18-A-1-4240€409.85
LUBE G608-24-A-1-4 szeleptű | AB3LKN 1U947 G608-24-A-1-4210€470.10
LUBE G608-30-A-1-4 szeleptű | AB3LKP 1U948 G608-30-A-1-4185€561.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G608-12-A-1-4 szeleptű
€354.35 /Mértékegység