Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE G608-30-A-1-4 szeleptű | AB3LKP 1U948

LUBE G608-30-A-1-4 szeleptű

Raktáron
Tétel: AB3LKP Modell: G608-30-A-1-4Kereszthivatkozás: 1U948

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€561.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt áramkörű folyadék szintmérő
ÉpítésAlumínium
Max. Működő PSI185
Max. Működési hőmérséklet250 F
FelszerelésFront
Szerelő menet1/2 NPTF
típusTűszelepes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerelőközpontok (hüvelyk) (30)
    • Látóüveg (boroszilikát)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Működő PSIÁr
LUBE G608-12-A-1-4 szeleptű | AB3LKL 1U944 G608-12-A-1-4270€354.35
LUBE G608-18-A-1-4 szeleptű | AB3LKM 1U946 G608-18-A-1-4240€409.85
LUBE G608-24-A-1-4 szeleptű | AB3LKN 1U947 G608-24-A-1-4210€470.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE G608-30-A-1-4 szeleptű
€561.45 /Mértékegység