Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY MOL20 középső tengelykapcsoló, Oldham stílusú betét, külső átmérő 0.787 hüvelyk | AA9FYN 1CYP3 / 58087

LOVEJOY MOL20 középső csatlakozó, Oldham stílusú betét, külső átmérő 0.787 In

Raktáron
Tétel: AA9FYN Modell: MOL20 CenterKereszthivatkozás: 1CYP3 / 58087

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€22.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő csatlakozó betét
Fura Dia.0.433 "
TérfogatméretNA
Furat típusaUnalmas
Csatlakozó méreteMol20
Csatolás típusaOldham Set Screw Style
LemezanyagPolyacetel betét
Lemez típusaPolyacetel betét
befejezPoliacetel
Hub Dia.0.787 "
Hub anyagaPoliacetel
KulcsnyílásKulcshorony nélkül
AnyagPoliacetel
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Működési hőmérséklet176 fok. F
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.06
Max. FORDULAT7600
Max. Sebesség7600 rpm
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)176
Névleges nyomaték10.6 hüvelyk-font.
Dia kívül.0.787 "
Párhuzamos eltolódás0.06 "
MéretMol20
StílusOldham Clamp stílusú betét
Mérési rendszercsászári
Nyomaték10.6 In.Lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483908040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Furat típusaCsatlakozó méretePárhuzamos eltolódásCsatolás típusaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATMax. SebességÁr
LOVEJOY MOL25 középső tengelykapcsoló, Oldham stílusú betét, külső átmérő 0.984 hüvelyk | AA9FYP 1CYP4 / 58099 MOL25 Központ0.984 "UnottMol250.08 "Oldham stílus0.0861006100 rpm€26.47
LOVEJOY MOL32 középső tengelykapcsoló, Oldham stílusú betét, külső átmérő 1.260 hüvelyk | AA9FYQ 1CYP5 / 58110 MOL32 Központ1.26 "UnalmasMol320.1 "Oldham Set Screw Style0.148004800 rpm€30.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY MOL20 középső csatlakozó, Oldham stílusú betét, külső átmérő 0.787 In
€22.23 /Mértékegység