LOVEJOY 68514476182 agy, 2.560 hüvelyk átmérő, 3.540 hüvelyk hosszúság, 0.590 hüvelyk vastagság

Tétel: CM7YMZ Típus: 68514476182
€1,255.25 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.90 fok
Térfogatméret5 / 8 "
Furat típusaUnott
TengelykapcsolóÁllkapocs
Csatlakozó méreteCJ28
Csatolás típusaCJ
G dimension0.790 "
HD dimenzió2.560 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.100 "
Hub stílusB
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység3 / 16 "x 3 / 32"
Kulcsszélesség3 / 16 "x 3 / 32"
Hossz a furaton keresztül1.380 "
AnyagAcél
Max. Axiális elmozdulás0.0600 "
Max. Furat1.5 "
Max. Sugárirányú torzulás0.0100 "
Max. Sebesség8500 rpm
Max. forgatónyomaték1680 hüvelyk-font.
Min. Furat0.870 "
Névleges nyomaték840 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.2.560 "
A csatolás teljes hossza3.540 "
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Állítsa be a csavaros tengelykapcsoló helyének méretét0.590 "
Pók belső átmérője1.180 "
Pók külső átmérője2.560 "
Pókvastagság (W méret)0.590 "
Mérési rendszercsászári
Temp. Hatótávolság-50 fok. 248 fokig. F
kötet9.04397 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsszélességSzög elmozdulásTérfogatméretHossz a furaton keresztülMax. Axiális elmozdulásMax. FuratMax. Sugárirányú torzulásMax. SebességÁr
LOVEJOY 68514476183 agy, 2.560 hüvelyk átmérő, 3.540 hüvelyk hosszúság, 0.590 hüvelyk vastagság | CM7YNA 685144761831 / 8 "x 1 / 16"0.90 fok1 / 2 "1.380 "0.0600 "1.5 "0.0100 "8500 rpm€1,037.40
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514476386 agy, 4.720 hüvelyk átmérő, 4.560 hüvelyk hosszúság, 0.870 hüvelyk vastagság | CM7YPF 685144763861 / 2 "x 1 / 4"1.10 fok2"3.540 "0.8700 "2.750 "0.0140 "4750 rpm€2,217.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514476182 agy, 2.560 hüvelyk átmérő, 3.540 hüvelyk hosszúság, 0.590 hüvelyk vastagság
€1,255.25 /Mértékegység