LOVEJOY 68514465818 Pofás tengelykapcsoló agy, kulcshoronnyal, furatméret 1.875 hüvelyk, öntöttvas | AN2VAQ 65818 / CJ 48/60 X 1-7/8

LOVEJOY 68514465818 Pofa-csatlakozó agy, kulcshornyos, furatméret 1.875 hüvelyk, öntöttvas

Tétel: AN2VAQ Típus: 68514465818Keresztszám: 65818 / CJ 48/60 X 1-7/8
€288.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCJ sorozatú hub
Szög elmozdulás0.08 "
Térfogatméret1 7 / 8 "
Furat típusaUnott
színekSzürke
Csatlakozó méreteCJ48
Csatolás típusaCJ
G dimension1.1 "
HD dimenzió3.35 "
U méret1.77 "
Távolság a pók és a kerékagy között (CL méret)0.14 "
Hub anyagaÖntöttvas
Hub stílusA
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység1 / 2 "x 1 / 4"
Kulcsméret1 / 2 "x 1 / 4"
Kulcsszélesség1 / 2 "x 1 / 4"
Hossz a furaton keresztül2.2 "
AnyagÖntöttvas
Max. Szögeltolódás (Δ Ka), n=1500 [1/perc]1.1 fok
Max. Tengelyirányú elmozdulás (Δ Ka)0.082 "
Max. Furat1.89 "
Max. Működési hőmérséklet-50 fok. 248 fokig. F
Max. Radiális elmozdulás (Δ Kr)0.014 "
Max. Sebesség5600 rpm
Max. forgatónyomaték5480 hüvelyk-font.
Min. Furat0.47 "
Névleges nyomaték (92 Shore A pókkal)2740 hüvelyk-font.
Normál hőmérsékleti tartomány (80 Shore A, 92 Shore A és 95/98 Shore A pókokkal)-40 fok. 212 fokig. F
Dia kívül.4.13 "
A csatolás teljes hossza5.51 "
Csavar menet átm.5 / 16 "-18
Csavarmenet hüvelykenként5 / 16 "-18
Csavaros tengelykapcsoló hely méretének beállítása (SL méret)0.79 "
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)5 / 16-18
Pók belső átmérője2.01 "
Pók külső átmérője4.13 "
Pókvastagság (W méret)0.83 "
StílusUnott
Mérési rendszercsászári

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusDia kívül.A csatolás teljes hosszaHub anyagaCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514465858 Pofa-csatlakozó agy, CJ 42 méretű, 1-1/8 hüvelykes furatméret, 1/4 x 1/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€211.28
LOVEJOY 68514465835 Pofa-csatlakozó agy, CJ 75 méretű, 2-1/8 hüvelykes furatméret, 1/2 x 1/4 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514466034 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 75 méretű, 2-7/8 hüvelykes furatméret, 3/4 x 3/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€636.24
LOVEJOY 68514464124 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 55/70 tengelykapcsoló méret, 5/8 hüvelykes kulcshorony | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€316.27
LOVEJOY 68514464116 Pofás tengelykapcsoló agy, CJ 42/55 Kuplung méret | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514464117 Pofa-csatlakozó agy, ívelt pofa, 1.875 hüvelykes furatméret, kulcshornyos kivitelben, alumínium | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514466879 Pofa-csatlakozó agy, ívelt pofa, 1.250 hüvelykes furatméret, kulcshornyos kivitelben, alumínium | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514465818 Pofa-csatlakozó agy, kulcshornyos, furatméret 1.875 hüvelyk, öntöttvas
€288.10 /Mértékegység