LOVEJOY 68514455567 Távtartó szerelvény, RRS099 és RRS100 csatlakozóméret, 100 mm mélység

Tétel: CJ8PEP Típus: 68514455567

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó szerelvény
színekFekete
Csatlakozó méreteRRS099, RRS100
Csatolás típusaÁllkapocs
Mélység100mm
Méret CD3.120 "
Magasság3.120 "
Hub stílus1
Tartalmazza2 bepattintható pók gyűrű nélkül, 2 nyakörv csavarokkal, 1 távtartó
Stílus beszúrásaTekercselés típusa
AnyagBuna-N
Névleges nyomaték318 - 417 hüvelyk-font.
Normál hőmérséklet tartomány-40 fok. 212 fokig. F
Távtartó agy hossza (S méret)3.937 "
kötet38.32433 köb. ft.
Szélesség3.120 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratszínekCsatlakozó méreteNévleges nyomatékTávtartó agy hossza (S méret)NyomatékkötetSzélességÁr
LOVEJOY 68514461055 távtartó egység, RRS090 és RRS095 csatlakozó, 180 mm mélység, Buna-N | AJ2XBW 68514461055--RRS090, RRS095--144–194 In.Lbs.--€319.75
LOVEJOY 68514455577 Távtartó szerelvény, RRS150 csatlakozó, 180 mm mélység, Buna-N | AJ2XCE 6851445557716 mm-RRS 150--1240 In.Lbs.--€480.18
LOVEJOY 68514455571 Távtartó egység, RRS110 csatlakozó, 140 mm mélység, Buna-N | AM6ZTZ 55571 68514455571--RRS 110-----€287.72
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455281 távtartó egység, RRS090 és RRS095 tengelykapcsoló méret, 140 mm mélység | CJ8PEM 68514455281-FeketeRRS090, RRS095144 - 194 hüvelyk-font.5.512 "-34.44881 köb. ft.2.500 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455563 távtartó egység, RRS090 és RRS095 tengelykapcsoló méret, 100 mm mélység | CJ8PEN 68514455563-FeketeRRS090, RRS095144 - 194 hüvelyk-font.3.937 "-24.60625 köb. ft.2.500 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455569 Távtartó egység, RRS099 és RRS100 tengelykapcsoló méret, 140 mm mélység | CJ8PEQ 68514455569-FeketeRRS099, RRS100318 - 417 hüvelyk-font.5.512 "-53.65416 köb. ft.3.120 "-
ajánlatkérés
LOVEJOY 68514455570 távtartó egység, RRS110 tengelykapcsoló méret, 100 mm mélység | CJ8PER 685144555700.625 "FeketeRRS 110792 hüvelyk-font.3.937 "-57.14989 köb. ft.3.810 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514455567 Távtartó szerelvény, RRS099 és RRS100 csatlakozóméret, 100 mm mélység