LOVEJOY 68514452197 Jaw Coupling Hub, L225 Coupling Size, 35 mm Bore Size, 5 Inch O.D. | CF3JHJ

LOVEJOY 68514452197 Pofa tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló mérete, 35 mm furatméret, 5 hüvelykes külső átmérő

Tétel: CF3JHJ Típus: 68514452197
€196.50 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret35mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL225
Csatolás típusaL
G dimension25.4mm
SL méret25.4mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM3.7hp
HP besorolás @ 1200 RPM44.4hp
HP besorolás @ 1800 RPM67hp
HP besorolás @ 3600 RPM133.2 hp
Agy hossza80.77mm
Hub stílus2
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység10 3.3 mm x mm
Kulcsméret10 3.3 mm x mm
Kulcsszélesség10 3.3 mm x mm
Hossz a furaton keresztül55.37mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat65mm
Max. Sebesség4200 RPM
Min. Furat19mm
Névleges nyomaték264 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.127mm
Teljes hossz135.64mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc44.4 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc67 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc3.7 hp
Mérési rendszerMetric

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514452197 Pofa tengelykapcsoló agy, L225 tengelykapcsoló mérete, 35 mm furatméret, 5 hüvelykes külső átmérő
€196.50 /Mértékegység