Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514444153 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló méret, 12 mm furatméret, 1.75 hüvelyk külső átmérőjű | AJ2XDD

LOVEJOY 68514444153 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 12 mm furatméret, 1.75 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AJ2XDD Típus: 68514444153
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
€14.74 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret12mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL075
Csatolás típusaL
G dimension12.7mm
SL méret7.87mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.14hp
HP besorolás @ 1200 RPM1.68hp
HP besorolás @ 1800 RPM2.57hp
HP besorolás @ 3600 RPM5.04 hp
Agy hossza33.53mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység4 1.8 mm x mm
Kulcsméret4 1.8 mm x mm
Kulcsszélesség4 1.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül20.83mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat22mm
Max. Sebesség11000 rpm
Min. Furat6mm
Névleges nyomaték10.2 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.44.45mm
Teljes hossz54.1mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc1.68 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc2.57 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.14 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€8.69
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.10
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€13.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514444153 Pofa tengelykapcsoló agy, L075 tengelykapcsoló mérete, 12 mm furatméret, 1.75 hüvelykes külső átmérő
€14.74 /Mértékegység