Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOVEJOY 68514441326 Pofa tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló méret, 19 mm furatméret, 2.11 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FRJ 41326

LOVEJOY 68514441326 Pofa tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló mérete, 19 mm furatméret, 2.11 hüvelykes külső átmérő

Raktáron
Tétel: AA9FRJ Típus: 68514441326Kereszthivatkozás: 41326

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.95 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételL típusú agy
# of Jaws3
Térfogatméret19mm
Furat típusaUnott
színekFémes
Csatlakozó méreteL095
Csatolás típusaL
G dimension13.21mm
SL méret11.18mm
Elasztomer tagSOX (NBR) gumi
HP besorolás @ 100 RPM0.31hp
HP besorolás @ 1200 RPM3.72hp
HP besorolás @ 1800 RPM5.5hp
HP besorolás @ 3600 RPM11.16 hp
Agy hossza38.61mm
Hub stílus1
Kulcsnyíláskulcsos hornyolással
Keyway mélység6 2.8 mm x mm
Kulcsméret6 2.8 mm x mm
Kulcsszélesség6 2.8 mm x mm
Hossz a furaton keresztül25.4mm
AnyagSzinterelt vas
Max. Furat28mm
Max. Sebesség9000 rpm
Min. Furat12mm
Névleges nyomaték21.9 Nm
Pofák száma3
Dia kívül.53.59mm
Teljes hossz63.75mm
A névleges teljesítmény 1,200 fordulat / perc3.72 hp
A névleges teljesítmény 1,800 fordulat / perc5.5 hp
A névleges teljesítmény 100 fordulat / perc0.31 hp
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3285
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8483908040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr
LOVEJOY 68514441313 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 9 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441450 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.45
LOVEJOY 68514441315 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 12 mm furat, 27.43 mm külső átmérő | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514441316 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 14 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€11.57
LOVEJOY 68514441451 Pofa tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 15 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€12.20
LOVEJOY 68514456176 Pofás tengelykapcsoló agy, L050 tengelykapcsoló méret, 16 mm furatméret, 1.08 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSzinterelt vasL€9.37
LOVEJOY 68514449870 Pofa tengelykapcsoló agy, L070 tengelykapcsoló méret, 10 mm furatméret, 1.36 hüvelyk külső átmérőjű | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSzinterelt vasL€14.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 68514441326 Pofa tengelykapcsoló agy, L095 tengelykapcsoló mérete, 19 mm furatméret, 2.11 hüvelykes külső átmérő
€40.95 /Mértékegység