Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS MS21259-9LH Stud Left Hand 304 S.s Cable Size 9/32 | AA8AXE 16X704

LOOS MS21259-9LH Stud Bal Hand 304 Ss kábel mérete 9/32

Raktáron
Tétel: AA8AXE Modell: MS21259-9LHKereszthivatkozás: 16X704
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
€131.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwage Stud
Swage Dia után.1 / 2 "
Kábel mérete9 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
SzálKülső
MenetirányBal kéz
Menet hossza1.875 "
Menetméret7 / 16-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
LOOS MS21259-2RH csap jobb oldali 304 Ss kábelméret 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Jobb kéz1"6-40€10.42
LOOS MS21259-2LH csap bal kéz 304 Ss kábelméret 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Bal kéz1"6-40€10.26
LOOS MS21259-3RH csap jobb oldali 304 Ss kábelméret 3/32 | AA8AWQ 16X690 MS21259-3RH3 / 32 "Jobb kéz1 13 / 64 "10-32€10.99
LOOS MS21259-3LH bal oldali csap 304 Ss kábelméret 3/32 | AA8AWR 16X691 MS21259-3LH3 / 32 "Bal kéz1 13 / 64 "10-32€10.78
LOOS MS21259-4RH Stud jobbos 304 Ss kábelméret 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Jobb kéz1.375 "1 / 4-28€15.13
LOOS MS21259-4LH csap bal kéz 304 Ss kábelméret 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Bal kéz1.375 "1 / 4-28€14.33
LOOS MS21259-5RH csap jobb oldali 304 Ss kábelméret 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Jobb kéz1.375 "1 / 4-28€14.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS MS21259-9LH Stud Bal Hand 304 Ss kábel mérete 9/32
€131.22 /Mértékegység