Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOOS MS21259-3RH csap jobb oldali 304 Ss kábelméret 3/32 | AA8AWQ 16X690

LOOS MS21259-3RH csap jobb oldali 304 Ss kábel mérete 3/32

Raktáron
Tétel: AA8AWQ Típus: MS21259-3RHKereszthivatkozás: 16X690
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
€10.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwage Stud
Swage Dia után.3 / 16 "
Kábel mérete3 / 32 "
Anyag304 Stainless Steel
SzálKülső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 13 / 64 "
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel méreteMenetirányMenet hosszaMenetméretÁr
LOOS MS21259-2RH csap jobb oldali 304 Ss kábelméret 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Jobb kéz1"6-40€10.42
LOOS MS21259-2LH csap bal kéz 304 Ss kábelméret 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Bal kéz1"6-40€10.26
LOOS MS21259-3LH bal oldali csap 304 Ss kábelméret 3/32 | AA8AWR 16X691 MS21259-3LH3 / 32 "Bal kéz1 13 / 64 "10-32€10.78
LOOS MS21259-4RH Stud jobbos 304 Ss kábelméret 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Jobb kéz1.375 "1 / 4-28€15.13
LOOS MS21259-4LH csap bal kéz 304 Ss kábelméret 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Bal kéz1.375 "1 / 4-28€14.33
LOOS MS21259-5RH csap jobb oldali 304 Ss kábelméret 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Jobb kéz1.375 "1 / 4-28€14.90
LOOS MS21259-5LH Stud Bal Hand 304 Ss Kábel mérete 5/32 | AA8AWW 16X695 MS21259-5LH5 / 32 "Bal kéz1.375 "1 / 4-28€14.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOOS MS21259-3RH csap jobb oldali 304 Ss kábel mérete 3/32
€10.99 /Mértékegység