Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LOCOLOC PI1-3 Clevis Pin, 3/32 hüvelykes, rozsdamentes acél | AF6ZLW 20RP31

LOCOLOC PI1-3 Clevis Pin, 3/32 hüvelykes, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF6ZLW Modell: PI1-3Kereszthivatkozás: 20RP31
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
€2.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis rögzítőcsavar 3/32 "
befejezEgyszerű
Hossz7 / 16 "
Anyag304 Stainless Steel
Teljes hossz1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
típusStandard
Használható hossz5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318240000

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszTeljes hosszPin Dia.Használható hosszÁr
LOCOLOC PI1-4 Clevis Pin, 1/8 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | AF6ZLX 20RP32 PI1-4Clevis rögzítőcsavar 1/8 "17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "€2.55
LOCOLOC PI1-5 Clevis Pin, 5/32 hüvelykes, rozsdamentes acél | AF6ZLY 20RP33 PI1-5Clevis rögzítőcsavar 5/32 "17 / 32 "19 / 32 "1 / 4 "13 / 32 "€2.88
LOCOLOC PI1-6 Clevis Pin, 3/16 hüvelykes, rozsdamentes acél | AF6ZLZ 20RP34 PI1-6Clevis rögzítőcsavar 3/16 "23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "€3.41
LOCOLOC PI1-7 Clevis Pin, 7/32 hüvelykes, rozsdamentes acél | AF6ZMA 20RP35 PI1-7Clevis rögzítőcsavar 7/32 "27 / 32 "29 / 32 "5 / 16 "11 / 16 "€4.22
LOCOLOC PI1-8 Clevis Pin, 1/4 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | AF6ZMB 20RP36 PI1-8Clevis rögzítőcsavar 1/4 "31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "€5.34
LOCOLOC PI1-10 Clevis Pin, 5/16 hüvelykes méretű, rozsdamentes acél | AF6ZMC 20RP37 PI1-10Clevis rögzítőcsavar 5/16 "1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "€9.51
LOCOLOC PI1-12 Clevis Pin, 3/8 hüvelykes, rozsdamentes acél | AF6ZMD 20RP38 PI1-12Clevis rögzítőcsavar 3/8 "1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "€19.70

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOCOLOC PI1-3 Clevis Pin, 3/32 hüvelykes, rozsdamentes acél
€2.40 /Mértékegység