Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 kulcs nélküli fúrótokmány 0.118 hüvelykes | AD8PJP 4LHH7

LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 kulcs nélküli fúrótokmány 0.118 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8PJP Modell: JKP-30 J-1Kereszthivatkozás: 4LHH7
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
€617.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy pontosságú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.118 "
Kapacitás Min.0"
Chuck átmérője0.97 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz1.87 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret1JT
Szerelési típus1JT
Nyitott hossz1.73 "
típusNagy pontosságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AD8PJM 4LHH5 JKP-65 J-10.255 "2.76 "1JT1JT€525.18
LLAMBRICH USA JKP-30 J-0 kulcs nélküli fúrótokmány 0.118 hüvelykes | AD8PJN 4LHH6 JKP-30 J-00.118 "1.87 "0JT0JT€654.76
LLAMBRICH USA JKP-30 R-5/16 kulcs nélküli fúrótokmány 0.118 hüvelykes | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30 R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-24€620.97
LLAMBRICH USA JKP-80 J-2S kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 hüvelykes | AD8PJR 4LHH9 JKP-80 J-2S0.315 "2.92 "2JS2JS€529.54
LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelykes | AD8PJT 4LHJ1 JKP-100 J-330.394 "3.51 "33JT33JT€549.00
LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJU 4LHJ3 JKP-130 J-20.512 "4.06 "2JT2JT€525.43
LLAMBRICH USA JKP-130 J-33 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelykes | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130 J-330.512 "4.06 "33JT33JT€578.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 kulcs nélküli fúrótokmány 0.118 hüvelykes
€617.67 /Mértékegység