Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LLAMBRICH USA CY-10 R-38 kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes | AD8PLD 4LHP4

LLAMBRICH USA CY-10 R-38 kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD8PLD Modell: CY-10 R-38Kereszthivatkozás: 4LHP4
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
€142.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusSiklócsapágy
Kapacitás Max.0.375 "
Kapacitás Min.0.04 "
Chuck átmérője1.54 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz2.48 "
ÉpítésAcél
KulcsszámK30
AnyagAcél
Szerelési méret3 / 8-24
Szerelési típus3 / 8-24
Névleges kapacitás3 / 8 "
Nyitott hossz2.01 "
típusKözepes vám

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8466100175
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes | AD8PKQ 4LHN1 CY-10 J-10.375 "2.48 "K301JT1JT€199.77
LLAMBRICH USA CY-10 J-2 kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes | AD8PKR 4LHN2 CY-10 J-20.375 "2.48 "K302JT2JT€194.13
LLAMBRICH USA CY-13 J-33 kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes | AD8PKT 4LHN3 CY-13 J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT€186.22
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 kulcsos fúrótokmány 0.156 hüvelykes | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5/160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-24€180.56
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp kulcsos fúrótokmány 0.250 közepes teherbírású | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-24€121.16
LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes | AD8PLE 4LHP5 CY-10 R-1/20.375 "2.48 "K301 / 2-201 / 2-20€187.83
LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 kulcsos fúrótokmány 0.500 hüvelykes | AD8PLF 4LHP6 CY-13 R-1/20.5 "3.03 "K321 / 2-201 / 2-20€167.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LLAMBRICH USA CY-10 R-38 kulcsos fúrótokmány 0.375 hüvelykes
€142.90 /Mértékegység