KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 505055 Mosogató szivattyúrendszer 1/6 LE 115v 5a Alumínium | AC6WLC 36N560 / WRS-5

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Mosogató szivattyúrendszer 1/6 LE 115v 5a alumínium

Raktáron
Tétel: AC6WLC Típus: 505055Keresztszám: 36N560 / WRS-5

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€842.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők5
Medence kapacitása5 gal.
Medence magassága15-9/16
Medence anyagapolipropilén
Vezetékhossz9 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje11.5
GPM víz @ 15 Ft. a feje8
GPM víz @ 5 Ft. a feje15
Ház anyagaAlumínium
HP1/6
járókerékNejlon
Járókerék anyagaNejlon
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Hőmérséklet120 fok F
Maximális fej21 ft.
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaalumínium
TengelytömítésViton Lip
KapcsolótípusHáton rekeszizom
típusFokozat felett
Nyílás1-1 / 2 "
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.045
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8413702004
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Mosogató szivattyúrendszer 1/6 LE 115v 5a alumínium
€842.93 /Mértékegység