Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 599261 Automata úszókapcsoló | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Automata úszókapcsoló

Raktáron
Tétel: AD2VWN Típus: 599261Cross Ref: 3VA90 / RVMS-10
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
€203.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó kapcsoló, mechanikus
Vezérlési tartományAkár 1/2 LE 120 VAC és 1 HP 230 VAC mellett
Vezetékhossz10 láb.
Max. Amper fut13
Max. Hőmérséklet125 F
Szivattyúzási tartomány: minimum / max.0.75 a 6.5
KapcsolótípusNormálisan nyitva
típusFüggőleges
Feszültség115
Vezetékmérő16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Vízszint beállítása (0.75)
    • Min. Vízszint beállítása (6.5)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszMax. HőmérséklettípusVezetékmérőÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 599009 Automata kapcsoló | AC2YNG 2P353 / RS-5-18 59900918 láb.110 FRekeszizom18€179.02
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 599014 Automata kapcsoló | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418 láb.120 FRekeszizom18€177.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Automata úszókapcsoló
€203.29 /Mértékegység