Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 588205 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/200 LE, 115V, merülő/vezetékes | AC2YQU 2P875

LITTLE GIANT PUMPS 588205 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/200 LE, 115 V, merülő/vezetékes

Raktáron
Tétel: AC2YQU Típus: 588205Kereszthivatkozás: 2P875
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
€339.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses meghajtású szivattyú
erősítők0.3
Vezetékhossz6 ft.
Vezeték típusa18/3 SJT
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Teljes terhelésű erősítők0.30
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje2.5
GPM 1 lábon2.5
GPM 3 lábon1.8
GPM víz @ 3 Ft. a feje1.75
Magasság3.6 "
HP1/200
Beömlőnyílás1/2 OD
Hossz4.8 "
Max. Fej5 Ft.
Motorházalatt
motor típusaSP
Kivezetés1/2 OD
PSI2.2
Lekapcsol5 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG120
típusMágneses meghajtású sós víz
Feszültség115V
Watts17W
Szélesség2.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.38
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkGPH 1 láb magasságbanHzBemeneti méretHosszFeszültségWattsÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582506 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 150W | BR2UMQ 4-MDQ-SC 5825061/101.3850601 FNPT10.6 "115V150W€582.06
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 582507 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 145W | BR2UMR 4-MDQX-SC 5825071/101.31325601 FNPT11 "115V145W€587.50
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 585514 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 445W | BR2UNH TE-5.5-MDQ-SC 5855141/24.6/2.52250/180060/501 FNPT15.3 "115 / 230V445W€1,306.91
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 589200 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 82W | BR3YLZ 1.5-MDQ-SC 5892001/301.1325601/2 MNPT7.9 "115V82W€304.63
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 580506 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 96W | BT4GJK 2-MDQ-SC 5805061/301.6510601/2 FNPT9.1 "115V96W€384.87
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 580507 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 145W | BT4GJM 2-MDQX-SC 5805071/301.5770601 FNPT9.4 "115V110W€393.02
ajánlatkérés
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 581506 Mágneses meghajtású akváriumi szivattyú, 90W | BT4GJX 3-MDQ-SC 5815061/150.8700603/4 FNPT11.4 "115V90W€523.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588205 Mágneses meghajtó szivattyú, 1/200 LE, 115 V, merülő/vezetékes
€339.38 /Mértékegység