Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LITTLE GIANT PUMPS 588001 vegyi átadó szivattyú, 1/200 LE, 115 V, 60 Hz

Raktáron
Tétel: AC2YGT Típus: 588001Kereszthivatkozás: 2P037
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
€231.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők0.4
Kapacitás2.67 gpm
Vezetékhossz3 ft.
Vezeték típusaCsupaszított vezetékek
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1 / 2 "
Teljes terhelésű erősítők0.40
TömítésBuna-N
TömítőanyagBuna-N
GPM @ 1 Ft. a feje2.8
GPM 1 lábon2.7
GPM 3 lábon1.8
GPM víz @ 3 Ft. a feje2.1
Magasság3.7 "
HP1/200
járókerékÜveggel töltött polipropilén
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén és ceramágnes „A”
Beömlőnyílás1 / 2 "
Hossz4.9 "
Folyékony hőmérséklet150 fok. F
Max. Fej5.5 ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházNyisd ki
motor típusaSP
FelszerelésVízszintes
Kivezetés1/2 OD
PSI2.4
RPM3250
Lekapcsol5.4 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG150
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG120
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG90
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG70
Feszültség115V
Watts16W
Szélesség2.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.98
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 588122

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 588001 vegyi átadó szivattyú, 1/200 LE, 115 V, 60 Hz
€231.50 /Mértékegység