KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 587010 Vegyi átadó szivattyú, TEFC, 3/4 LE, 115/230V | AC2YHA 2P044

LITTLE GIANT PUMPS 587010 vegyi átadó szivattyú, TEFC, 3/4 LE, 115/230 V

Raktáron
Tétel: AC2YHA Típus: 587010Kereszthivatkozás: 2P044

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,564.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú
erősítők11.8
Csapágy típusTolóerő
CsapágyakTolóerő
Kapacitás53 gpm
DesignGravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje
Kirakodás1 "MNPT
Teljes terhelésű erősítők11.80/5.90
TömítésFKM
TömítőanyagFKM
GPM @ 1 Ft. a feje53.0
GPM 1 lábon53
GPM 15 lábon44
GPM 20 lábon42
GPM 3 lábon51.5
GPM 30 lábon36.54
GPM 6 lábon49.5
GPM 9 lábon48
GPM víz @ 15 Ft. a feje45.0
GPM víz @ 18 Ft. a feje43.0
GPM víz @ 24 Ft. a feje40.0
GPM víz @ 3 Ft. a feje51.0
GPM víz @ 40 Ft. a feje30.8
GPM víz @ 50 Ft. a feje21.7
GPM víz @ 6 Ft. a feje48.8
GPM víz @ 9 Ft. a feje46.5
Magasság8.3 "
HázPPS
Ház anyagaPPS
HP3/4
Hz50/60
járókerékPPS
Járókerék anyagaÜveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel
Beömlőnyílás1 1/2" FNPT
Hossz17.3 "
Folyékony hőmérséklet200 fok. F
Max. Fej58.9 Ft.
Max. Fajsúly1.1
Max. Viszkozitás100 SSU
MotorházTEFC
motor típusaPSC
FelszerelésVízszintes
Üzemi nyomás25.5 PSI
Kivezetés1 MPT
PSI25.5
RPM2850/3450
Lekapcsol58.9 ft.
Hőmérséklet (F) @ 0 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 10 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 20 PSIG200
Hőmérséklet (F) @ 30 PSIG200
típusMágneses meghajtó
Feszültség115 / 230V
Watts1230W
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.28
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúfej 587103

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkHPPSIHzÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 587040 Vegyi átadó szivattyú, 3/4 LE, 3 fázis | AL7MJF TE-7-MD-HC 587040230 / 460V2.93/425.550/60€2,514.75
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 587010 vegyi átadó szivattyú, TEFC, 3/4 LE, 115/230 V
€2,564.43 /Mértékegység