A Csapágy típusa: Tolóerő , Kapacitás: 53 gpm , Tervezés: Gravitációs előtolás, megköveteli, hogy a szivattyú bemenete alacsonyabb legyen, mint a folyadék szintje , Kisülés: 1 "MNPT , Teljes terhelésű erősítők: 11.80/5.90 , Tömítés anyaga: FKM , GPM 1 lábon: 53 , GPM 15 lábon: 44 , GPM 20 lábon: 42 , GPM 3 lábon: 51.5 , GPM 6 lábon: 49.5 , GPM 9 lábon: 48 , Magasság: 8.3 " , Járókerék anyaga: Üveggel töltött polipropilén-szulfid szénátvezetéssel , Bemenet: 1 1/2" FNPT , Hossz: 17.3 " , Folyadék hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Fajsúly: 1.1 , Max. Viszkozitás: 100 SSU , Motorház: TEFC , Motor típusa: PSC , Beépítési: Vízszintes , Kimenet: 1 MPT , RPM: 2850/3450 , Típus: Mágneses meghajtó , Watt: 1230W , Szélesség: 8"
TE-7-MD-HC sorozatú erősen korrozív vegyszer-átvivő szivattyúk
A Little Giant TE-7-MD-HC sorozatú szivattyúk mágneses meghajtású szivattyúk, amelyeket erős savak kezelésére terveztek ipari, kereskedelmi vagy lakossági alkalmazásokban. Szigorú vegyi átviteli vagy keringési folyamatokra tervezték. Ezek a TE-7-MD-HC szivattyúk 3/4 LE-s TEFC motorral rendelkeznek az időjárás, szennyeződés és nedvesség elleni fokozott védelem érdekében. Üvegtöltésű polipropilén csavarral vannak felszerelve a jobb szilárdság, méretstabilitás és szerkezeti merevség érdekében. Ezek a szivattyúk kúszásállóságot és fokozott kopásállóságot kínálnak. A fajsúlyuk 1.1, továbbá fluoroelasztomer (FKM) O-gyűrűket és kerámia nyomóalátéteket és tengelyeket kínálnak a kémiai korrózió és kopás ellen.