Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 526003 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 1/150 LE | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 1/150 LE

Raktáron
Tétel: AC2YGN Típus: 526003Kereszthivatkozás: 2P016
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
€241.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő centrifugális szivattyú
erősítők1.1
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz6 láb.
Kibocsátási méret1/4 MNPT
AdóFolyamatos
GPM víz @ 1 Ft. a feje3.5
GPM víz @ 2 Ft. a feje3.25
GPM víz @ 3 Ft. a feje3
GPM víz @ 5 Ft. a feje2.5
GPM víz @ 9 Ft. a feje. 83
Magasság4 9 / 16 "
Ház anyagaNejlon
HP1/150
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Járókerék típusaNyisd ki
BeömlőnyílásAz átvizsgált
Bemeneti típusAz átvizsgált
Hossz4.25 "
Max. Áramlási sebesség3.5 gpm
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej120 @ 2 Ft.
Max. Fej10.2 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.Víz
Max. Fajsúly1.1
Maximális fej10 ft.
Min. GPM @ Fej0.83 @ 9 Ft.
Motor fordulatszám3400
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1/4 (M) NPT
Fázisegyetlen
PortforgatásCW
PSI4.4
A szivattyú testének anyagaNejlon
Képernyő anyagpolietilén
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaAjak
Tengely anyagaRozsdamentes acél
típusVegyszerálló
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Nedvesített anyagokNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413702004
Származási országMX

Termék részletek:

    • GPM víz @ 7 Ft. a feje (1.7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 1/150 LE
€241.41 /Mértékegység