Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 502303 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 1/40 LE, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 1/40 LE, 115 V

Raktáron
Tétel: AB2VRD Típus: 502303Kereszthivatkozás: 1P521
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
€398.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt merülő centrifugális szivattyú
erősítők1.7
Csapágy típusUjj
Vezetékhossz6 ft.
Kibocsátási méret1/4 MNPT
AdóIdőszakos
GPH 1 láb magasságban300
GPH 3 láb magasságban255
GPH 5 láb magasságban205
GPH 9 láb magasságban70
GPM víz @ 1 Ft. a feje5.0
GPM víz @ 10 Ft. a feje1.2
GPM víz @ 2 Ft. a feje120
GPM víz @ 3 Ft. a feje4.2
GPM víz @ 5 Ft. a feje3.4
GPM víz @ 9 Ft. a feje1.9
Magasság4.5 "
Ház anyagaAlumínium
HP1/40
Hz60
Járókerék anyagaNejlon
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3/8 "(F) NPT
Bemeneti méret3/8 FNPT
Bemeneti típus3/8 "(F) NPT
Hossz5.5 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej120 @ 2 Ft.
Max. Fej11.8 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.Víz
Max. Fajsúly1.1
Min. GPM @ Fej1.2 @ 10 Ft.
Motor fordulatszám3400
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1/4 (M) NPT
Fázis1
PortforgatásCW
PSI5.1
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaViton
Tömítés típusaAjak
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol11.8 ft.
típusVegyszerálló
Feszültség115V
Voluta anyagNejlon
Watts100W
Nedvesített anyagokNylon, Viton, Nitril, SSTL
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.29
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413702090
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt merülő centrifugálszivattyú, 1/40 LE, 115 V
€398.99 /Mértékegység