KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 18503-240 Állítható Cage Platform Létra 5 láb Üvegszálas | AH6VBA 36GL22

LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Állítható ketreces platform létra 5 láb üvegszálas

Tétel: AH6VBA Modell: 18503-240Kereszthivatkozás: 36GL22
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,946.07 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ketrec platform létra
ANSI típusIAA
Alap Spread42 "hogy 57"
Alsó szélesség45.5 "
Létramagasság3-5 láb.
Terhelhetőség375 font
AnyagÜveggyapot
Lépések száma3 a 5
Platform mélysége22 "
A platform magassága3-5 láb.
Platform szélesség18 "
Mélység1-1 / 2 "belső 1-3 / 4" külső
Futófelület mintázatbordás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.275
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)240.03
Hajószélesség (cm)115.57
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 18503-240 Állítható ketreces platform létra 5 láb üvegszálas
€2,946.07 /Mértékegység