KIS ÓRIÁS TF-370-10P Extra magas kézi teherautó 800 Lb. | AG7BHK 49Y710

LITTLE GIANT TF-370-10P Extra Tall Hand Truck 800 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AG7BHK Típus: TF-370-10PKereszthivatkozás: 49Y710

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€648.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtra magas kézi teherautó
színekZöld
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaFolyamatos keret ferde hát
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Előlap mélysége13-1 / 2 "
Előlap szélessége16 "
Teljes mélység23 "
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség18 "
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő10 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805010

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségKerékcsapágyakKerékátmérőKerék anyagaKerék típusaKerék szélességeÁr
KIS ÓRIÁS TF-370-10 extra magas kézi teherautó 800 Lb. | AG7BHH 49Y708 TF-370 10-800 fontLabda10 "GumiSzúrásbiztos tömör gumi2.75 "€535.09
KIS ÓRIÁS TF-370-10FF Extra magas kézi teherautó 600 Lb. | AG7BHJ 49Y709 TF-370-10FF600 fontLabda10 "Mikrocelluláris poliuretán habMikrocelluláris poliuretán hab, lapos és nem jelöl3.5 "€819.07
KIS ÓRIÁS TF-370-8S Extra magas kézi teherautó 800 Lb. | AG7BHL 49Y711 TF-370-8S800 fontLabda8"GumiSzúrásbiztos tömör gumi2.5 "€588.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT TF-370-10P Extra Tall Hand Truck 800 Lb.
€648.46 /Mértékegység