LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 komissiózási kosár 30 x 48 targonca | AC8ACJ 39E658

LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Rendelési kosár 30 x 48 targoncával

Raktáron
Tétel: AC8ACJ Modell: T3-3048-6PYFP60Kereszthivatkozás: 39E658

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,987.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillás targoncás rendfelszedő teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésTeljesen hegesztett acél
Polcok közötti távolság19 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3600 font
Polcok száma3
Teljes magasság69 "
Teljes hossz48.5 "
Teljes szélesség30.5 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.75
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességPolc szélességeÁr
LITTLE GIANT T3-2448-6PYFP60 Tömeges tárolókocsi 24 x 48 targoncás | AC8ACH 39E657 T3-2448-6PYFP6024.5 "24 "€1,813.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T3-3048-6PYFP60 Rendelési kosár 30 x 48 targoncával
€1,987.98 /Mértékegység