FOSTORIA 64337-033 Electric Infrared Heater Panel Emitter, 9, 500 W Watt Output, 240VAC, 1 Or 3 Phase | CU4NEA 45EM49

FOSTORIA 64337-033 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 9, 500 W kimenet, 240 VAC, 1 vagy 3 fázis

Raktáron
Tétel: CU4NEA Modell: 64337-033Kereszthivatkozás: 45EM49

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,459.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhősugárzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.616
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
FOSTORIA 64337-025 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 3, 150 W kimenet | CU4NDP 45EM44 64337-025€1,352.83
FOSTORIA 64337-022 elektromos infravörös fűtőpanel-kibocsátó, 3, 150 W-os kimenet, 208 VAC | CU4NDQ 45EM42 64337-022€1,445.83
FOSTORIA 64337-028 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 4, 300 W kimenet | CU4NDR 45EM46 64337-028€1,668.93
FOSTORIA 64337-027 elektromos infravörös fűtőpanel-kibocsátó, 4, 300 W-os kimenet, 208 VAC | CU4NDT 45EM45 64337-027€1,668.93
FOSTORIA 64337-050 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 4, 300 W kimenet, 240 VAC | CU4NDU 45EM53 64337-050€1,715.68
FOSTORIA 64337-051 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 4, 300 W kimenet, 480 VAC | CU4NDV 45EM54 64337-051€1,715.68
FOSTORIA 64337-030 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 4, 300 W kimenet, 480 VAC, 1 vagy 3 fázis | CU4NDW 45EM47 64337-030€1,668.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA 64337-033 elektromos infravörös fűtőpanel emitter, 9, 500 W kimenet, 240 VAC, 1 vagy 3 fázis
€2,459.69 /Mértékegység