LITTLE GIANT T1-2448-6PY készletkosár 3 oldalas 54 hüvelykes hosszúsággal | AB9DZL 2CFN2

LITTLE GIANT T1-2448-6PY készlet kosár 3 oldalas, 54 hüvelyk hosszúsággal

Raktáron
Tétel: AB9DZL Típus: T1-2448-6PYKereszthivatkozás: 2CFN2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,202.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas készlet kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
befejezZománc
Nyomtáv12
Terhelhetőség3600 font
Hálós méret3/4 x 1-1/2"
Polcok száma1
Teljes magasság57 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség24.5 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezPolcok számaTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
LITTLE GIANT T1-2460-6PY készletkosár 3 oldalas, 66 hüvelykes hosszúságú szürke | AB9DZM 2CFN3 T1-2460-6PYZománc166 "24.5 "60 "24 "€1,235.40
LITTLE GIANT T1-3048-6PY készletkosár 3 oldallal 3600 Lb. Fém | AB9DZN 2CFN4 T1-3048-6PYZománc154 "30.5 "48 "30 "€1,165.15
LITTLE GIANT T1-3060-6PY készletkosár 3 oldallal 3600 Lb. Szürke | AB9DZP 2CFN5 T1-3060-6PYZománc166 "30.5 "60 "30 "€1,494.11
LITTLE GIANT T2-2460-6PY készletkosár 3 oldalas 66 hüvelykes hosszúsággal | AB9DZR 2CFN7 T2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "€2,196.54
LITTLE GIANT T2-3048-6PY készletkosár 3 oldalas 30-1/2 hüvelyk szélességben | AB9DZT 2CFN8 T2-3048-6PY-254 "30.5 "48 "30 "€1,776.47
LITTLE GIANT T2-3060-6PY készletkosár 3 oldalas 66 hüvelykes hosszúsággal | AB9DZU 2CFN9 T2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "€2,402.83
LITTLE GIANT T3-2448-6PY készletkosár 3 oldalas 24-1/2 hüvelyk szélességben | AB9DZV 2CFP1 T3-2448-6PYPorbevonatú354 "24.5 "48 "24 "€1,304.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT T1-2448-6PY készlet kosár 3 oldalas, 54 hüvelyk hosszúsággal
€1,202.80 /Mértékegység