LITTLE GIANT SC2-2448-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény Szürke | AF7DKC 20WT69

LITTLE GIANT SC2-2448-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény szürke

Raktáron
Tétel: AF7DKC Modell: SC2-2448-NCKereszthivatkozás: 20WT69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,782.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömeges tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaCsúsztassa a reteszt
AnyagHegesztett acél
Teljes mélység27 "
Teljes magasság53 "
Teljes szélesség49 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 123.3
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes szélességÁr
LITTLE GIANT SC2-2460-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény Szürke | AF7DKD 20WT70 SC2-2460-NC27 "61 "€3,170.35
LITTLE GIANT SC2-3048-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény Szürke | AF7DKE 20WT71 SC2-3048-NC33 "49 "€2,744.57
LITTLE GIANT SC2-3060-NC szellőztetett hegesztett tárolószekrény szürke | AF7DKF 20WT72 SC2-3060-NC33 "61 "€3,430.66
LITTLE GIANT SC2-3072-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény Szürke | AF7DKG 20WT73 SC2-3072-NC33 "73 "€3,001.95
ajánlatkérés
LITTLE GIANT SC2-3660-NC szellőztetett hegesztett tárolószekrény szürke | AF7DKH 20WT74 SC2-3660-NC39 "61 "€4,331.59
LITTLE GIANT SC2-3672-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény Szürke | AF7DKJ 20WT75 SC2-3672-NC39 "73 "€4,561.19
ajánlatkérés
LITTLE GIANT SC-2448-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény Szürke | AF7DKK 20WT76 SC-2448-NC27 "49 "€2,460.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT SC2-2448-NC Szellőztetett hegesztett tárolószekrény szürke
€2,782.24 /Mértékegység