LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Látható Tartalom Mobil Tárolószekrény | AF6CLZ 9WMJ8

LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Látható tartalom Mobil tárolószekrény

Raktáron
Tétel: AF6CLZ Modell: SC-2448-6PPYKereszthivatkozás: 9WMJ8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,967.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLátható tartalom Mobil tároló szekrény
Caster Dia.6"
Görgős anyagNem Markinmg poliuretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
befejezPorbevonatú
Terhelhetőség2000 font
Polcok száma1 Középpolc
Teljes magasság56 "
Teljes hossz49 "
Teljes szélesség27 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)142.24
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
KIS ÓRIÁS SC-3672-6PPY Látható tartalom Mobil tárolószekrény | AF4CWF 8RH84 SC-3672-6PPY73 "39 "36 "72 "€2,243.39
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Látható tartalom Mobil tárolószekrény
€1,967.59 /Mértékegység